Referenties
Igus:MSM-1622-20
Rubix:03200623

Productdetails : IGUS MSM-1622-20 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur M250 Glijlager voor gebruik op locaties met een hoge vervuilingsgraad, lage tot middelhoge snelheden, kantbelasting, uitstekende trillingsdemping, slagvast, voor dikke wanddiktes volgens DIN 1850.
Iglidur M250 Glijlager voor gebruik op locaties met een hoge vervuilingsgraad, lage tot middelhoge snelheden, kantbelasting, uitstekende trillingsdemping, slagvast, voor dikke wanddiktes volgens DIN 1850.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,77 excl. BTW
/ stuk
€ 3,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
