Referenties
Igus:XFM-060812-20
Rubix:03203707

Productdetails : IGUS XFM-060812-20 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur X glijlagers voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 graden, 250 graden), zeer lage vochtopname.
Iglidur X glijlagers voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 graden, 250 graden), zeer lage vochtopname.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,56 excl. BTW
/ stuk
€ 7,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
