KLUBER GRAFLOSCON A - G 1 ULTRA - BLIK 5 KG

GRAFOSCON A-G

Zie technische informatie

Referenties

Klüber Lubrication:GRAFLOSCON AG 1 ULTRA 5KG
Rubix:07400306
Fabrikant:0390620164
KLUBER GRAFLOSCON A - G 1 ULTRA - BLIK 5 KG

Productdetails : KLUBER GRAFLOSCON A - G 1 ULTRA - BLIK 5 KG


GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA is een eenvoudig te verspreiden hechtend smeermiddel op basis van een aluminium-complex zeepverdikkende, minerale olie en een hoog gehalte vast smeermiddel (fijn grafiet). GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA is geschikt voor hoge druk, heeft roestwerende eigenschappen en is vrij van grondstoffen die bitumen, oplosmiddelen, zware metalen, chloor of vaste stoffen bevatten.

Sterke punten

• Gebruiksklaar product - geen productvoorbereiding vereist
• Hoge beladingscapaciteit en kleefkracht - verhindert metaal-tegen-metaal-contact voor tandflanken
• Lange duurzaamheid van smeringslaag - beschermt tandflanken zelfs bij langdurige uitlijningsprocedures voor tandwielen
• Uitlijnings- en contrastsmeermiddel - voor het bepalen van de parallelle uitlijning van tandflanken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht5000 g
Verpakkingseenheiddoos
€ 519,50 excl. BTW
/ stuk
€ 628,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 51 dagen