Groefkogellager FAG 62310-2RSR, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 50 mm
Groefkogellager 623..-2RSR
Zie technische informatieReferenties
FAG:62310-2RSR
Rubix:03016526
Fabrikant:0167221750000
EAN:4012801204125

Productdetails : FAG 62310-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Kenmerken:
Dit enkelrijige FAG kogellager is uitgerust met twee rubberen afdichtingen die een perfecte afsluiting garanderen en voorkomen dat stof en vocht binnendringen. De plaatstalen kooi versterkt de robuustheid van het lager, waardoor het geschikt is voor gebruik onder veeleisende omstandigheden.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is aanzienlijk vereenvoudigd dankzij de rubberen afdichtingen, die het lager beschermen tegen externe verontreinigingen en zorgen voor een adequate interne smering. Deze afdichtingen verminderen de noodzaak van frequente onderhoudsbeurten aanzienlijk, wat de levensduur van het lager verlengt en zorgt voor een continue prestatie. Om de levensduur van dit lager verder te verlengen, wordt aanbevolen om regelmatig inspecties uit te voeren om de toestand van de afdichtingen te controleren en ervoor te zorgen dat ze effectief blijven.
Afdichting:
Dit enkelrijige kogellager is voorzien van twee rubberen afdichtingen, die maximale bescherming bieden tegen het binnendringen van stof, vocht en andere externe verontreinigingen. Deze afdichtingen zorgen er ook voor dat de interne smering behouden blijft, wat op lange termijn zorgt voor betere prestaties en minder onderhoud.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Dit enkelrijige FAG kogellager is uitgerust met twee rubberen afdichtingen die een perfecte afsluiting garanderen en voorkomen dat stof en vocht binnendringen. De plaatstalen kooi versterkt de robuustheid van het lager, waardoor het geschikt is voor gebruik onder veeleisende omstandigheden.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is aanzienlijk vereenvoudigd dankzij de rubberen afdichtingen, die het lager beschermen tegen externe verontreinigingen en zorgen voor een adequate interne smering. Deze afdichtingen verminderen de noodzaak van frequente onderhoudsbeurten aanzienlijk, wat de levensduur van het lager verlengt en zorgt voor een continue prestatie. Om de levensduur van dit lager verder te verlengen, wordt aanbevolen om regelmatig inspecties uit te voeren om de toestand van de afdichtingen te controleren en ervoor te zorgen dat ze effectief blijven.
Afdichting:
Dit enkelrijige kogellager is voorzien van twee rubberen afdichtingen, die maximale bescherming bieden tegen het binnendringen van stof, vocht en andere externe verontreinigingen. Deze afdichtingen zorgen er ook voor dat de interne smering behouden blijft, wat op lange termijn zorgt voor betere prestaties en minder onderhoud.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 623..-2RSR, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi
Sterke punten
Dit FAG kogellager biedt optimale bescherming dankzij zijn robuuste constructie en rubberen afdichtingen, die een uitstekende barrière vormen tegen externe invloeden. De capaciteit om zowel axiale als radiale belastingen op te vangen, vermindert de slijtage van aangrenzende componenten, waardoor de duurzaamheid wordt vergroot. De hoogwaardige productiekwaliteit van FAG garandeert betrouwbare prestaties, zelfs onder intensieve omstandigheden. Bovendien maakt de eenvoudige installatie en het lage onderhoud het een economische en praktische keuze voor industriële bedrijven.
Toepassingen
Dit lager biedt een betrouwbare en duurzame oplossing voor industriële toepassingen, waardoor productiestilstand en onderhoudskosten worden verminderd dankzij zijn betrouwbaarheid en lange levensduur. Het wordt veel gebruikt in gereedschapsmachines, evenals in productie- en hefapparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1550 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 623..-2rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 3950 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 38000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,83 excl. BTW
/ stuk
€ 167,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen