Groefkogellager FAG 6010-Z, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 50 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6010-Z
Rubix:03022722
Fabrikant:0190930470000
EAN:4012801068642

Productdetails : FAG 6010-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Features:
This single-row ball bearing is sensitive to misalignment and requires high precision for optimal service life. Even the slightest misalignment can disrupt the rotation of the balls and generate additional stress, thereby reducing the bearing’s service life. It is a high-quality component designed to deliver exceptional performance in a variety of applications. It features a row of precision balls, a robust steel cage, and a deflector.
Brand Information:
FAG is part of the Schaeffler Group, one of the world’s leading suppliers of bearings and drive technologies. This affiliation allows the brand to benefit from an international network of research and development, production, and distribution, thereby strengthening its leading position in the bearing market.
This single-row ball bearing is sensitive to misalignment and requires high precision for optimal service life. Even the slightest misalignment can disrupt the rotation of the balls and generate additional stress, thereby reducing the bearing’s service life. It is a high-quality component designed to deliver exceptional performance in a variety of applications. It features a row of precision balls, a robust steel cage, and a deflector.
Brand Information:
FAG is part of the Schaeffler Group, one of the world’s leading suppliers of bearings and drive technologies. This affiliation allows the brand to benefit from an international network of research and development, production, and distribution, thereby strengthening its leading position in the bearing market.
Dit groefkogellager van het merk FAG onderscheidt zich door het metalen beschermplaatje aan één zijde, dat een effectieve bescherming biedt tegen verontreinigingen zonder de wrijving te verhogen. Het is eenvoudig te installeren en is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een robuuste kooi van staalplaat, die uitstekende weerstand biedt tegen dynamische belastingen en schokken. Het metalen beschermplaatje aan één zijde beperkt de binnendringing van vuil en deeltjes, terwijl de interne wrijving gematigd blijft. De standaard radiale interne speling garandeert een stabiele werking, zelfs onder uiteenlopende omstandigheden. Het is ontworpen voor hoge toerentallen en kan zware radiale belastingen en matige axiale belastingen efficiënt opnemen.
Onderhoud:
Om optimale prestaties te garanderen, wordt het aanbevolen om regelmatig het geluidsniveau, de temperatuur, smering en trillingen van het lager te controleren. Bij tekenen van slijtage of defecten wordt een snelle vervanging geadviseerd om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen. Tijdens onderhoudsprocedures is schoonheid van essentieel belang om het risico op verontreiniging te minimaliseren.
Afdichting:
Het metalen beschermplaatje vormt een barrière tegen vuil en deeltjes door de binnendringing ervan te beperken via een nauwe passing met de binnenring. Echter, het biedt geen bescherming tegen vloeistoffen.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en is een wereldleider in de productie van lagers en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Met een jarenlange expertise staat FAG bekend om baanbrekende technologieën die betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur garanderen.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Eenvoudige installatie, waardoor de montagetijd wordt verkort;
- Geschikt voor hoge toerentallen dankzij gematigde wrijving;
- Het metalen beschermplaatje biedt bescherming tegen verontreinigingen zonder de wrijving te verhogen;
- Robuust ontwerp voor een lange levensduur.
Toepassingen:
Dit lager is geschikt voor transportbanden en hefapparatuur, landbouwmachines, toepassingen in de auto-industrie, werktuigmachines, industriële apparatuur en reductoren, evenals huishoudelijke apparaten. Het is ook toepasbaar in volgrollen, tractiemotoren en aandrijfrollen van walserijen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een robuuste kooi van staalplaat, die uitstekende weerstand biedt tegen dynamische belastingen en schokken. Het metalen beschermplaatje aan één zijde beperkt de binnendringing van vuil en deeltjes, terwijl de interne wrijving gematigd blijft. De standaard radiale interne speling garandeert een stabiele werking, zelfs onder uiteenlopende omstandigheden. Het is ontworpen voor hoge toerentallen en kan zware radiale belastingen en matige axiale belastingen efficiënt opnemen.
Onderhoud:
Om optimale prestaties te garanderen, wordt het aanbevolen om regelmatig het geluidsniveau, de temperatuur, smering en trillingen van het lager te controleren. Bij tekenen van slijtage of defecten wordt een snelle vervanging geadviseerd om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen. Tijdens onderhoudsprocedures is schoonheid van essentieel belang om het risico op verontreiniging te minimaliseren.
Afdichting:
Het metalen beschermplaatje vormt een barrière tegen vuil en deeltjes door de binnendringing ervan te beperken via een nauwe passing met de binnenring. Echter, het biedt geen bescherming tegen vloeistoffen.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en is een wereldleider in de productie van lagers en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Met een jarenlange expertise staat FAG bekend om baanbrekende technologieën die betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur garanderen.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Eenvoudige installatie, waardoor de montagetijd wordt verkort;
- Geschikt voor hoge toerentallen dankzij gematigde wrijving;
- Het metalen beschermplaatje biedt bescherming tegen verontreinigingen zonder de wrijving te verhogen;
- Robuust ontwerp voor een lange levensduur.
Toepassingen:
Dit lager is geschikt voor transportbanden en hefapparatuur, landbouwmachines, toepassingen in de auto-industrie, werktuigmachines, industriële apparatuur en reductoren, evenals huishoudelijke apparaten. Het is ook toepasbaar in volgrollen, tractiemotoren en aandrijfrollen van walserijen.
Sterke punten
• Excellent radial and axial load capacity.
• Low friction.
• Smooth and quiet operation.
• Good wear resistance.
• Compact design for easy integration.
• Increased durability and reliability.
• The shield protects the bearing from contaminants.
• Low friction.
• Smooth and quiet operation.
• Good wear resistance.
• Compact design for easy integration.
• Increased durability and reliability.
• The shield protects the bearing from contaminants.
Toepassingen
• Conveyors and material handling systems.
• Agricultural and food processing equipment.
• Textile and printing machinery.
• Machine tools.
• Construction equipment
• Agricultural and food processing equipment.
• Textile and printing machinery.
• Machine tools.
• Construction equipment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 263 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 60..-z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 8900 rpm |
| Grenstoerental | 12200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,71 excl. BTW
/ stuk
€ 34,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen