Groefkogellager FAG 6024-Z, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 120 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6024-Z
Rubix:03022880
Fabrikant:0167185420000
EAN:4012801201766

Productdetails : FAG 6024-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Kenmerken:
Dit enkelrijig groefkogellager is een essentieel onderdeel voor tal van industriële toepassingen. Het is voorzien van een afschermplaat en een plaatstalen kooi, wat optimale prestaties garandeert onder diverse omstandigheden. De afschermplaat beschermt het lager tegen schadelijke verontreinigingen, waardoor de levensduur wordt verlengd. Bovendien zorgt het voor een schone en efficiënte smering, waardoor wrijving en slijtage worden verminderd en een soepele en stille werking wordt gegarandeerd. Kortom, de afschermplaat verbetert de prestaties van het lager, zijn betrouwbaarheid en levensduur, terwijl de onderhoudsbehoefte wordt verminderd.
Onderhoud:
Dit kogellager is voorgesmeerd met hoogwaardige vetten om de onderhoudsvereisten te verminderen en de levensduur te verlengen. Het wordt aanbevolen om het regelmatig te controleren op mogelijke tekenen van slijtage.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Dit enkelrijig groefkogellager is een essentieel onderdeel voor tal van industriële toepassingen. Het is voorzien van een afschermplaat en een plaatstalen kooi, wat optimale prestaties garandeert onder diverse omstandigheden. De afschermplaat beschermt het lager tegen schadelijke verontreinigingen, waardoor de levensduur wordt verlengd. Bovendien zorgt het voor een schone en efficiënte smering, waardoor wrijving en slijtage worden verminderd en een soepele en stille werking wordt gegarandeerd. Kortom, de afschermplaat verbetert de prestaties van het lager, zijn betrouwbaarheid en levensduur, terwijl de onderhoudsbehoefte wordt verminderd.
Onderhoud:
Dit kogellager is voorgesmeerd met hoogwaardige vetten om de onderhoudsvereisten te verminderen en de levensduur te verlengen. Het wordt aanbevolen om het regelmatig te controleren op mogelijke tekenen van slijtage.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 60.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dit enkelrijig kogellager van het merk FAG is speciaal ontworpen voor een hoge stijfheid en lage wrijving. Het ontwerp zorgt voor een soepele en stille rotatie, ideaal voor tal van industriële toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 60..-z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4450 rpm |
| Grenstoerental | 5000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 77000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 88000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 274,79 excl. BTW
/ stuk
€ 332,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
