Groefkogellager Timken 6206-2RS, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:6206-2RS
Rubix:03320653
Fabrikant:100417024
EAN:0087796293212




Productdetails : TIMKEN 6206-2RS KOGELLAGER EENRIJIG
Timken® metrische groef kogellagers leveren betrouwbare prestaties in een breed scala aan toepassingen en omstandigheden
Sterke punten
Micro-afgewerkte loopvlakken
Stille werking
ISO-genormeerde verwisselbare afmetingen
Elektromotorkwaliteit (Electric Motor Quality, EMQ)
Stille werking
ISO-genormeerde verwisselbare afmetingen
Elektromotorkwaliteit (Electric Motor Quality, EMQ)
Toepassingen
Van elektrische motoren tot landbouwwerktuigen tot voedselverwerkende apparatuur, we maken Timken kogellagers voor gebruik in een breed scala van toepassingen en omstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 66,9798x66,9798x24,003 mm |
| Gewicht verpakking | 207,7 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6206 |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 219,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden