Groefkogellager SKF 6205-2RSHNR, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6205-2RSHNR
Rubix:03047122
Fabrikant:178408
EAN:7316571823447

Productdetails : SKF 6205-2RSHNR KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT BORGRINGGROEF EN BORGRING
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ontworpen voor het ondersteunen van zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen, wat zorgt voor een verhoogde betrouwbaarheid. Dankzij het robuuste ontwerp en de rubberen afdichtingen biedt dit product effectieve bescherming tegen verontreinigende stoffen, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd en een matige wrijving wordt behouden bij hoge snelheden.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager met borgringgroef is eenvoudig en snel te monteren. Het borgsegment, dat in een ringgroef op de buitenring wordt geplaatst, zet het lager axiaal vast in zijn behuizing. De kooi van staalplaat garandeert een verhoogde weerstand tegen constante belastingen. Aan beide zijden bevinden zich wrijvingsafdichtingen van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat, die uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigende stoffen. Met een standaard radiale speling (CN) balanceert dit lager het draagvermogen perfect met de lage wrijving, waardoor het ideaal is voor diverse industriële toepassingen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist minimaal onderhoud dankzij de afgedichte constructie. Hoewel het is ontworpen voor gebruik met weinig interventies, wordt het aanbevolen om regelmatig de gebruiksomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, te controleren. Periodieke inspecties helpen bij het opsporen van eventuele slijtage, wat optimale prestaties garandeert. Het smeermiddel wordt effectief vastgehouden door de afdichtingen, waardoor er minder vaak gesmeerd hoeft te worden.
Afdichting:
Het lager is afgedicht met slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) die langdurige bescherming bieden tegen vocht en verontreinigende stoffen. Deze afdichtingen voorkomen het binnendringen van ongewenste deeltjes terwijl het smeermiddel binnen wordt gehouden, wat zorgt voor een langere levensduur. Hoewel dit ontwerp het lager effectief beschermt, is het belangrijk op te merken dat de afdichtingen een lichte wrijvingsweerstand kunnen veroorzaken, waardoor het wrijvingsmoment tijdens gebruik wordt beïnvloed.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider in lageroplossingen en smeeroplossingen. SKF is actief in meer dan 40 industriële sectoren en staat bekend om zijn technische innovaties en inzet voor duurzaamheid. Het bedrijf heeft als missie om de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur over de hele wereld te verbeteren, door hoogwaardige producten te leveren die op de moderne industriële behoeften inspelen.
Voordelen:
• Effectieve bescherming tegen stof en vocht.
• Uitstekend draagvermogen voor radiale en axiale belastingen.
• Hoog toerental met matige wrijving.
• Lange levensduur dankzij hoogwaardige afdichtingen.
• Minimaal onderhoud dankzij de afgedichte constructie.
• Stil functioneren met minimale trillingsniveaus.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder transportsystemen, hefapparatuur en landbouwmachines. De robuustheid en het vermogen om met hoge toerentallen te werken, maken dit de perfecte keuze in veeleisende omgevingen zoals productielijnen en magazijnhefsystemen. Dit lager is geschikt voor hoge radiale belastingen en levert betrouwbare prestaties in een breed scala aan omstandigheden.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager met borgringgroef is eenvoudig en snel te monteren. Het borgsegment, dat in een ringgroef op de buitenring wordt geplaatst, zet het lager axiaal vast in zijn behuizing. De kooi van staalplaat garandeert een verhoogde weerstand tegen constante belastingen. Aan beide zijden bevinden zich wrijvingsafdichtingen van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat, die uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigende stoffen. Met een standaard radiale speling (CN) balanceert dit lager het draagvermogen perfect met de lage wrijving, waardoor het ideaal is voor diverse industriële toepassingen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist minimaal onderhoud dankzij de afgedichte constructie. Hoewel het is ontworpen voor gebruik met weinig interventies, wordt het aanbevolen om regelmatig de gebruiksomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, te controleren. Periodieke inspecties helpen bij het opsporen van eventuele slijtage, wat optimale prestaties garandeert. Het smeermiddel wordt effectief vastgehouden door de afdichtingen, waardoor er minder vaak gesmeerd hoeft te worden.
Afdichting:
Het lager is afgedicht met slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) die langdurige bescherming bieden tegen vocht en verontreinigende stoffen. Deze afdichtingen voorkomen het binnendringen van ongewenste deeltjes terwijl het smeermiddel binnen wordt gehouden, wat zorgt voor een langere levensduur. Hoewel dit ontwerp het lager effectief beschermt, is het belangrijk op te merken dat de afdichtingen een lichte wrijvingsweerstand kunnen veroorzaken, waardoor het wrijvingsmoment tijdens gebruik wordt beïnvloed.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider in lageroplossingen en smeeroplossingen. SKF is actief in meer dan 40 industriële sectoren en staat bekend om zijn technische innovaties en inzet voor duurzaamheid. Het bedrijf heeft als missie om de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur over de hele wereld te verbeteren, door hoogwaardige producten te leveren die op de moderne industriële behoeften inspelen.
Voordelen:
• Effectieve bescherming tegen stof en vocht.
• Uitstekend draagvermogen voor radiale en axiale belastingen.
• Hoog toerental met matige wrijving.
• Lange levensduur dankzij hoogwaardige afdichtingen.
• Minimaal onderhoud dankzij de afgedichte constructie.
• Stil functioneren met minimale trillingsniveaus.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder transportsystemen, hefapparatuur en landbouwmachines. De robuustheid en het vermogen om met hoge toerentallen te werken, maken dit de perfecte keuze in veeleisende omgevingen zoals productielijnen en magazijnhefsystemen. Dit lager is geschikt voor hoge radiale belastingen en levert betrouwbare prestaties in een breed scala aan omstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 132 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6205 |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,09 excl. BTW
/ stuk
€ 26,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
