Groefkogellager FAG 6014-C4, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellagers 60
Zie technische informatieReferenties
FAG:6014-C4
Rubix:03025093
Fabrikant:0167180110040
EAN:4012801273978

Productdetails : FAG 6014 C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Dit open kogellager is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren in diverse industriële toepassingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager heeft een robuust en efficiënt ontwerp. De massieve messing kooi versterkt de structuur van het lager. Dit model is open en heeft dus geen afdichting.
Onderhoud:
Dit open kogellager biedt geen bescherming tegen verontreiniging. Regelmatige inspectie wordt aanbevolen om een optimale werking te waarborgen.
Afdichting:
Omdat dit eenrijige kogellager zonder afdichting is ontworpen, is het gevoelig voor verontreiniging. Gebruik in relatief schone omgevingen is essentieel.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager heeft een robuust en efficiënt ontwerp. De massieve messing kooi versterkt de structuur van het lager. Dit model is open en heeft dus geen afdichting.
Onderhoud:
Dit open kogellager biedt geen bescherming tegen verontreiniging. Regelmatige inspectie wordt aanbevolen om een optimale werking te waarborgen.
Afdichting:
Omdat dit eenrijige kogellager zonder afdichting is ontworpen, is het gevoelig voor verontreiniging. Gebruik in relatief schone omgevingen is essentieel.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 60, eenrijig, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Eenrijig ontwerp: zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat de stabiliteit en duurzaamheid van het lager in uiteenlopende toepassingen optimaliseert.
- Massieve messing kooi: versterkt de productstructuur en garandeert een langdurig gebruik.
- Open ontwerp: maakt warmteafvoer mogelijk, waardoor het geschikt is voor toepassingen met hogere temperaturen.
- Massieve messing kooi: versterkt de productstructuur en garandeert een langdurig gebruik.
- Open ontwerp: maakt warmteafvoer mogelijk, waardoor het geschikt is voor toepassingen met hogere temperaturen.
Toepassingen
De open constructie is ideaal voor omgevingen waar verontreiniging zeldzaam is en aanvullende beschermingsmaatregelen aanwezig zijn. Dit lager presteert bovendien uitstekend in machines die onder verschillende omstandigheden werken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 622 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 60 |
| Referentietoerental | 6800 rpm |
| Grenstoerental | 8600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 40500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,78 excl. BTW
/ stuk
€ 83,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
