Groefkogellager SKF 6206-ZNR, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6206-ZNR
Rubix:03047153
Fabrikant:42575
EAN:7316571402130

Productdetails : SKF 6206 ZNR KOGELLAGER EENRIJIG 1 BESCHERMPLAATJE BORGRINGGROEF EN BORGRING
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager onderscheidt zich door zijn vermogen om aanzienlijke radiale belastingen te dragen terwijl het hoge toerentallen behoudt. Met een robuust ontwerp biedt het matige wrijving en bescherming tegen middelgrote verontreinigingen. Dit lager is ideaal voor bedrijven die op zoek zijn naar een duurzame en efficiënte oplossing, en is een verstandige keuze om uw apparatuur te optimaliseren.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager kenmerkt zich door zijn stevige constructie en metalen beschermplaatje, die een barrière vormt tegen vaste deeltjes. Het is ontworpen om te werken bij hoge snelheden met verminderde interne wrijving. De kooi van plaatstaal zorgt voor een goede weerstand tegen constante belastingen en kan incidentele schokken verdragen. Met een aanzienlijke radiale belastingscapaciteit en standaard speling is het geschikt voor uiteenlopende toepassingen, waarbij het stabiele prestaties levert in veeleisende industriële omgevingen. Het lager heeft een groef voor een borgsegment op de buitenring, tegenover het beschermplaatje. Het borgsegment, dat in deze ringgroef wordt geplaatst, vereenvoudigt de axiale bevestiging van lagers in hun behuizingen.
Onderhoud:
Om de levensduur van dit lager te waarborgen, is regelmatig onderhoud essentieel. Dit omvat periodiek smeren om verlies van smeermiddel te compenseren. Frequente inspecties zijn nodig om tekenen van slijtage of verontreiniging te detecteren. Het is aan te raden de bedrijfstemperatuur te controleren, die binnen een matig bereik moet blijven om betrouwbare prestaties te garanderen en vroegtijdige schade te voorkomen.
Afdichting:
Dit groefkogellager beschikt over een metalen beschermplaatje dat een beperkte afdichting biedt. Hoewel het bescherming biedt tegen grove verontreinigingen, is het niet ontworpen om de toegang van fijne deeltjes of vloeistoffen te voorkomen. Deze constructie leidt tot enig verlies van smeermiddel, wat een frequenter nasmeren vereist. Het is daardoor minder geschikt voor omgevingen waar volledige afdichting cruciaal is.
Belangrijkste Voordelen:
- Robuustheid en betrouwbaarheid: stevig ontwerp geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.
- Hoge prestaties: in staat aanzienlijke radiale belastingen te dragen bij hoge snelheden.
- Verminderde wrijving: de standaard speling optimaliseert de prestaties en minimaliseert slijtage.
- Veelzijdig gebruik: geschikt voor diverse mechanismen, zoals transportsystemen en hefapparatuur.
Toepassingen:
Dit enkelrijige groefkogellager is ideaal voor tal van industriële toepassingen. Het past perfect in transportsystemen, landbouwmachines en hef- en transportsystemen. Dankzij zijn capaciteit om aanzienlijke radiale belastingen te dragen, is het bijzonder geschikt voor productielijnen en transportsystemen in magazijnen. Dit product is ontworpen om efficiënt te functioneren in omgevingen waar prestaties en betrouwbaarheid van groot belang zijn.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager kenmerkt zich door zijn stevige constructie en metalen beschermplaatje, die een barrière vormt tegen vaste deeltjes. Het is ontworpen om te werken bij hoge snelheden met verminderde interne wrijving. De kooi van plaatstaal zorgt voor een goede weerstand tegen constante belastingen en kan incidentele schokken verdragen. Met een aanzienlijke radiale belastingscapaciteit en standaard speling is het geschikt voor uiteenlopende toepassingen, waarbij het stabiele prestaties levert in veeleisende industriële omgevingen. Het lager heeft een groef voor een borgsegment op de buitenring, tegenover het beschermplaatje. Het borgsegment, dat in deze ringgroef wordt geplaatst, vereenvoudigt de axiale bevestiging van lagers in hun behuizingen.
Onderhoud:
Om de levensduur van dit lager te waarborgen, is regelmatig onderhoud essentieel. Dit omvat periodiek smeren om verlies van smeermiddel te compenseren. Frequente inspecties zijn nodig om tekenen van slijtage of verontreiniging te detecteren. Het is aan te raden de bedrijfstemperatuur te controleren, die binnen een matig bereik moet blijven om betrouwbare prestaties te garanderen en vroegtijdige schade te voorkomen.
Afdichting:
Dit groefkogellager beschikt over een metalen beschermplaatje dat een beperkte afdichting biedt. Hoewel het bescherming biedt tegen grove verontreinigingen, is het niet ontworpen om de toegang van fijne deeltjes of vloeistoffen te voorkomen. Deze constructie leidt tot enig verlies van smeermiddel, wat een frequenter nasmeren vereist. Het is daardoor minder geschikt voor omgevingen waar volledige afdichting cruciaal is.
Belangrijkste Voordelen:
- Robuustheid en betrouwbaarheid: stevig ontwerp geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.
- Hoge prestaties: in staat aanzienlijke radiale belastingen te dragen bij hoge snelheden.
- Verminderde wrijving: de standaard speling optimaliseert de prestaties en minimaliseert slijtage.
- Veelzijdig gebruik: geschikt voor diverse mechanismen, zoals transportsystemen en hefapparatuur.
Toepassingen:
Dit enkelrijige groefkogellager is ideaal voor tal van industriële toepassingen. Het past perfect in transportsystemen, landbouwmachines en hef- en transportsystemen. Dankzij zijn capaciteit om aanzienlijke radiale belastingen te dragen, is het bijzonder geschikt voor productielijnen en transportsystemen in magazijnen. Dit product is ontworpen om efficiënt te functioneren in omgevingen waar prestaties en betrouwbaarheid van groot belang zijn.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 201 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62.. |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 24000 rpm |
| Grenstoerental | 15000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20300 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,57 excl. BTW
/ stuk
€ 20,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
