Groefkogellager SKF 6306-2Z/GJN, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6306-2Z/GJN
Rubix:03471997
Fabrikant:130818
EAN:7316571554389




Productdetails : SKF 6306-2Z/GJN KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager met metalen beschermplaatjes is ontworpen om een goede balans te bieden tussen belastingscapaciteit, prestaties en bescherming tegen verontreinigingen. Dit model onderscheidt zich door zijn stevigheid, zijn geschiktheid voor hoge snelheden en zijn lage wrijvingsniveau. Ideaal voor uiteenlopende industriële toepassingen, biedt het betrouwbare bescherming tegen grotere vuildeeltjes en middelgrote deeltjes.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF biedt een hoge radiale belastingscapaciteit en een gematigde axiale capaciteit dankzij de robuuste kooi van plaatstaal. De standaard radiale speling (CN) helpt de wrijving te beperken, wat een soepele werking bij hoge snelheden bevordert. De metalen beschermplaatjes voegen een lichte extra weerstand toe en fungeren als barrière tegen grote verontreinigingen. Gesmeerd met een met polyurea verdikte olie (GJN), kan het extreme temperaturen van -30°C tot +150°C weerstaan, wat optimale prestaties garandeert in veeleisende omgevingen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is uitgerust met metalen beschermplaatjes aan beide zijden en biedt effectieve bescherming tegen middelgrote tot grote verontreinigingen. De smering met polyurea verdikte vet van NLGI 2-consistentie maakt hersmering overbodig, wat de onderhoudskosten en stilstandtijd verlaagt. Toch wordt aanbevolen om periodieke inspecties uit te voeren om de algemene staat te beoordelen (geluid, temperatuur, integriteit). Bij tekenen van slijtage wordt een snelle vervanging aangeraden om schade aan omliggende apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dankzij de metalen beschermplaatjes biedt dit lager bescherming tegen grote vuildeeltjes en houdt het het smeermiddel binnen. De beschermplaatjes beperken niet alleen de binnendringing van stof en middelgrote deeltjes, maar zorgen er ook voor dat het vet behouden blijft, waardoor lekkage wordt voorkomen.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoge snelheden met gematigde wrijving;
- Goede weerstand tegen radiale belastingen, gematigde axiale capaciteit in beide richtingen;
- Metalen beschermplaatjes die effectief beschermen tegen grote verontreinigingen;
- Kooi van plaatstaal voor robuustheid bij constante en gematigde belasting.
Toepassingen:
Dankzij de thermische weerstand (van -30°C tot +150°C) is dit lager geschikt voor diverse industriële toepassingen. Het is ideaal voor transportbanden, hef- en transportsystemen, landbouwmachines, automobielcomponenten (zoals versnellingsbakken en stuursystemen), evenals voor werktuigmachines zoals frezen en boormachines. Daarnaast wordt dit lager ook gebruikt in huishoudelijke apparaten, met minimaal onderhoud en een lange levensduur. Verder is dit lager een geschikte keuze voor uiteenlopende toepassingen, zoals volgrollen, tractiemotoren en walserijrollen, en biedt het betrouwbare prestaties in sectoren zoals de industrie, voedselverwerking, bouw en landbouw.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF biedt een hoge radiale belastingscapaciteit en een gematigde axiale capaciteit dankzij de robuuste kooi van plaatstaal. De standaard radiale speling (CN) helpt de wrijving te beperken, wat een soepele werking bij hoge snelheden bevordert. De metalen beschermplaatjes voegen een lichte extra weerstand toe en fungeren als barrière tegen grote verontreinigingen. Gesmeerd met een met polyurea verdikte olie (GJN), kan het extreme temperaturen van -30°C tot +150°C weerstaan, wat optimale prestaties garandeert in veeleisende omgevingen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager is uitgerust met metalen beschermplaatjes aan beide zijden en biedt effectieve bescherming tegen middelgrote tot grote verontreinigingen. De smering met polyurea verdikte vet van NLGI 2-consistentie maakt hersmering overbodig, wat de onderhoudskosten en stilstandtijd verlaagt. Toch wordt aanbevolen om periodieke inspecties uit te voeren om de algemene staat te beoordelen (geluid, temperatuur, integriteit). Bij tekenen van slijtage wordt een snelle vervanging aangeraden om schade aan omliggende apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dankzij de metalen beschermplaatjes biedt dit lager bescherming tegen grote vuildeeltjes en houdt het het smeermiddel binnen. De beschermplaatjes beperken niet alleen de binnendringing van stof en middelgrote deeltjes, maar zorgen er ook voor dat het vet behouden blijft, waardoor lekkage wordt voorkomen.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoge snelheden met gematigde wrijving;
- Goede weerstand tegen radiale belastingen, gematigde axiale capaciteit in beide richtingen;
- Metalen beschermplaatjes die effectief beschermen tegen grote verontreinigingen;
- Kooi van plaatstaal voor robuustheid bij constante en gematigde belasting.
Toepassingen:
Dankzij de thermische weerstand (van -30°C tot +150°C) is dit lager geschikt voor diverse industriële toepassingen. Het is ideaal voor transportbanden, hef- en transportsystemen, landbouwmachines, automobielcomponenten (zoals versnellingsbakken en stuursystemen), evenals voor werktuigmachines zoals frezen en boormachines. Daarnaast wordt dit lager ook gebruikt in huishoudelijke apparaten, met minimaal onderhoud en een lange levensduur. Verder is dit lager een geschikte keuze voor uiteenlopende toepassingen, zoals volgrollen, tractiemotoren en walserijrollen, en biedt het betrouwbare prestaties in sectoren zoals de industrie, voedselverwerking, bouw en landbouw.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 361 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 20000 rpm |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29600 N |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,52 excl. BTW
/ stuk
€ 21,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
