Groefkogellager SKF W 6003-2RS1/W64F, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 17 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:W 6003-2RS1/W64F
Rubix:03802399
Fabrikant:263101
EAN:07316572866375




Productdetails : SKF W 6003-2RS1/W64F KOGELLAGER RVS AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF is gemaakt van roestvrij staal, is gesmeerd met het voedselveilige Solid Oil-vet en wordt beschermd door slepende afdichtingen. Het is ontworpen om een uitstekende betrouwbaarheid en langdurige prestaties te leveren in de voedselverwerkingsindustrie. Het vermogen om radiale en axiale belastingen te ondersteunen maakt het veelzijdig, terwijl het robuuste ontwerp zorgt voor minder onderhoud. Dit kogellager is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen, waardoor een langere levensduur wordt gegarandeerd, zelfs in veeleisende omstandigheden.
Kenmerken:
Dit SKF-groefkogellager is voorzien van slepende afdichtingen van nitrile rubber, die optimale bescherming bieden tegen verontreinigingen zoals stof, water en organische stoffen (vloeistoffen, voedsel, vet, enz.). Het voedselveilige vet dat in het lager wordt aangebracht, zorgt voor een constante smering gedurende de hele levensduur van het product en voorkomt het binnendringen van vocht. Dit roestvrijstalen lager is ontworpen voor gebruik in natte en agressieve omgevingen. Het kan matige radiale belastingen en lichte axiale belastingen ondersteunen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager van SKF vereist minimaal onderhoud dankzij het afgedichte ontwerp en de smering met Solid Oil. Echter, een regelmatige controle van de bedrijfstemperatuur en trillingen wordt aanbevolen om vroegtijdig eventuele storingen op te sporen. Het schoonmaken van de omgeving waarin het lager zich bevindt, is essentieel om de ophoping van verontreinigingen te voorkomen, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd.
Afdichting:
Dit SKF-lager is uitgerust met een dubbel afdichtingsniveau:
1. Twee slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden die effectief bescherming bieden tegen water, fijn stof, rook en andere verontreinigende stoffen (olie, oplosmiddelen, enz.). Deze afdichtingen behouden de kwaliteit van het smeermiddel binnenin, waardoor optimale prestaties worden gegarandeerd, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen.
2. Het Solid Oil-vet (een door SKF ontwikkelde technologie) is waterafstotend. Het totale contact tussen het Solid Oil-vet, de rollende elementen en de ringen vermindert aanzienlijk het binnendringen van verontreinigingen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in de productie van lagers en oplossingen voor de industrie. Al meer dan 100 jaar innoveert het merk om betrouwbare en duurzame producten van hoge kwaliteit te leveren. SKF streeft ernaar om op industriële behoeften in te spelen door energie-efficiënte en milieuvriendelijke oplossingen te bieden. Het bedrijf is toegewijd aan het verminderen van zijn ecologische voetafdruk en heeft als doel om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn.
Voordelen:
- Optimale bescherming tegen verontreinigingen dankzij afdichtingen van nitrile rubber (NBR) en het Solid Oil-vet.
- Bestand tegen radiale en axiale belastingen voor een verhoogde veelzijdigheid.
- Constructie van roestvrijstaal voor agressieve omgevingen.
- NSF H1-gecertificeerd voedselveilig vet.
- Robuust, afgedicht ontwerp dat minder onderhoud vereist.
- Constante, levenslange smering.
Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is ideaal voor natte of corrosieve omgevingen, zoals de voedingsverwerkings-, farmaceutische of maritieme industrie. Het kan worden gebruikt in transportbanden, mengmachines voor levensmiddelen, systemen voor het wassen van flessen, hefsystemen of verpakkingsmachines die worden blootgesteld aan water, vocht of chemicaliën.
Kenmerken:
Dit SKF-groefkogellager is voorzien van slepende afdichtingen van nitrile rubber, die optimale bescherming bieden tegen verontreinigingen zoals stof, water en organische stoffen (vloeistoffen, voedsel, vet, enz.). Het voedselveilige vet dat in het lager wordt aangebracht, zorgt voor een constante smering gedurende de hele levensduur van het product en voorkomt het binnendringen van vocht. Dit roestvrijstalen lager is ontworpen voor gebruik in natte en agressieve omgevingen. Het kan matige radiale belastingen en lichte axiale belastingen ondersteunen.
Onderhoud:
Dit groefkogellager van SKF vereist minimaal onderhoud dankzij het afgedichte ontwerp en de smering met Solid Oil. Echter, een regelmatige controle van de bedrijfstemperatuur en trillingen wordt aanbevolen om vroegtijdig eventuele storingen op te sporen. Het schoonmaken van de omgeving waarin het lager zich bevindt, is essentieel om de ophoping van verontreinigingen te voorkomen, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd.
Afdichting:
Dit SKF-lager is uitgerust met een dubbel afdichtingsniveau:
1. Twee slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden die effectief bescherming bieden tegen water, fijn stof, rook en andere verontreinigende stoffen (olie, oplosmiddelen, enz.). Deze afdichtingen behouden de kwaliteit van het smeermiddel binnenin, waardoor optimale prestaties worden gegarandeerd, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen.
2. Het Solid Oil-vet (een door SKF ontwikkelde technologie) is waterafstotend. Het totale contact tussen het Solid Oil-vet, de rollende elementen en de ringen vermindert aanzienlijk het binnendringen van verontreinigingen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in de productie van lagers en oplossingen voor de industrie. Al meer dan 100 jaar innoveert het merk om betrouwbare en duurzame producten van hoge kwaliteit te leveren. SKF streeft ernaar om op industriële behoeften in te spelen door energie-efficiënte en milieuvriendelijke oplossingen te bieden. Het bedrijf is toegewijd aan het verminderen van zijn ecologische voetafdruk en heeft als doel om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn.
Voordelen:
- Optimale bescherming tegen verontreinigingen dankzij afdichtingen van nitrile rubber (NBR) en het Solid Oil-vet.
- Bestand tegen radiale en axiale belastingen voor een verhoogde veelzijdigheid.
- Constructie van roestvrijstaal voor agressieve omgevingen.
- NSF H1-gecertificeerd voedselveilig vet.
- Robuust, afgedicht ontwerp dat minder onderhoud vereist.
- Constante, levenslange smering.
Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is ideaal voor natte of corrosieve omgevingen, zoals de voedingsverwerkings-, farmaceutische of maritieme industrie. Het kan worden gebruikt in transportbanden, mengmachines voor levensmiddelen, systemen voor het wassen van flessen, hefsystemen of verpakkingsmachines die worden blootgesteld aan water, vocht of chemicaliën.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39,4 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | w |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,89 excl. BTW
/ stuk
€ 137,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen