Miniatuurlager SKF 619/8-2RS1, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 8 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:619/8-2RS1
Rubix:03040014
Fabrikant:41746
EAN:7316570295092
SKF 619/8-2RS1 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 619/8-2RS1 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers met afdichtingen of beschermplaatjes zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

Sterke punten

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht6,9 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie619
Grenstoerental24000 rpm
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821010
€ 15,52 excl. BTW
/ stuk
€ 18,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden