Groefkogellager SKF 6303-Z, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 17 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6303-Z
Rubix:03047384
Fabrikant:43567
EAN:7316577101068

Productdetails : SKF 6303 Z KOGELLAGER EENRIJIG 1 BESCHERMPLAATJE
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen en is eenvoudig te installeren. Het metalen beschermplaatje houdt grove deeltjes buiten, terwijl de stalen kooi en standaard radiale speling zorgen voor betrouwbare prestaties in diverse toepassingen bij hoge snelheden.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager biedt een uitstekende radiale belastingscapaciteit en kan matige axiale belastingen in beide richtingen verdragen. Het metalen beschermplaatje aan één zijde houdt grove deeltjes effectief buiten zonder de wrijving aanzienlijk te verhogen. De kooi van staalplaat en de interne radiale speling (CN) garanderen een soepele werking en hoge toerentallen. Dit lager is geschikt voor gebruik bij matige bedrijfstemperaturen en behoudt een goede thermische stabiliteit in de meeste standaardtoepassingen.
Onderhoud:
Voor een lange levensduur vereist dit groefkogellager minimaal onderhoud. Het metalen beschermplaatje beperkt de binnendringing van grotere verontreinigingen aan één zijde. De open zijde vergemakkelijkt inspecties en bijsmering.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met een metalen beschermplaatje aan één zijde, die een effectieve barrière vormt tegen grove verontreinigingen. Het stalen beschermplaatje is bevestigd aan de buitenring en creëert een nauwe spleet met de binnenring, waardoor de penetratie van onzuiverheden wordt beperkt.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Voordelen:
- Hoge radiale belastingscapaciteit en matige axiale belastingstolerantie voor veelzijdig gebruik;
- Metalen beschermplaatje aan één zijde om grove deeltjes buiten te houden zonder merkbare wrijvingsverhoging;
- Geschikt voor toepassingen met hoge toerentallen, met behoud van lage wrijving en geluidsniveaus;
- Robuuste stalen constructie voor uitstekende schokbestendigheid en weerstand tegen tijdelijke belastingen.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor industriële omgevingen waar hoge radiale belastingen vereist zijn, zoals transportbanden en hef- en transportsystemen. Het is ook geschikt voor landbouwvoertuigen die robuustheid en weerstand tegen trillingen en schokken vereisen. Daarnaast is dit product inzetbaar in logistieke systemen in magazijnen en productielijnen waar middelhoge tot hoge toerentallen nodig zijn. Het biedt ook betrouwbare prestaties voor landbouwmachines en kleine tot middelgrote werktuigmachines.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager biedt een uitstekende radiale belastingscapaciteit en kan matige axiale belastingen in beide richtingen verdragen. Het metalen beschermplaatje aan één zijde houdt grove deeltjes effectief buiten zonder de wrijving aanzienlijk te verhogen. De kooi van staalplaat en de interne radiale speling (CN) garanderen een soepele werking en hoge toerentallen. Dit lager is geschikt voor gebruik bij matige bedrijfstemperaturen en behoudt een goede thermische stabiliteit in de meeste standaardtoepassingen.
Onderhoud:
Voor een lange levensduur vereist dit groefkogellager minimaal onderhoud. Het metalen beschermplaatje beperkt de binnendringing van grotere verontreinigingen aan één zijde. De open zijde vergemakkelijkt inspecties en bijsmering.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met een metalen beschermplaatje aan één zijde, die een effectieve barrière vormt tegen grove verontreinigingen. Het stalen beschermplaatje is bevestigd aan de buitenring en creëert een nauwe spleet met de binnenring, waardoor de penetratie van onzuiverheden wordt beperkt.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Voordelen:
- Hoge radiale belastingscapaciteit en matige axiale belastingstolerantie voor veelzijdig gebruik;
- Metalen beschermplaatje aan één zijde om grove deeltjes buiten te houden zonder merkbare wrijvingsverhoging;
- Geschikt voor toepassingen met hoge toerentallen, met behoud van lage wrijving en geluidsniveaus;
- Robuuste stalen constructie voor uitstekende schokbestendigheid en weerstand tegen tijdelijke belastingen.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor industriële omgevingen waar hoge radiale belastingen vereist zijn, zoals transportbanden en hef- en transportsystemen. Het is ook geschikt voor landbouwvoertuigen die robuustheid en weerstand tegen trillingen en schokken vereisen. Daarnaast is dit product inzetbaar in logistieke systemen in magazijnen en productielijnen waar middelhoge tot hoge toerentallen nodig zijn. Het biedt ook betrouwbare prestaties voor landbouwmachines en kleine tot middelgrote werktuigmachines.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 112,4 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 34000 rpm |
| Grenstoerental | 22000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14300 N |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,79 excl. BTW
/ stuk
€ 9,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
