Groefkogellager SNR 6202EE, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6202.EE

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6202EE
Rubix:A0486911
Fabrikant:6202EE
EAN:3413520701413
SNR 6202 EE KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6202 EE KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental15000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7600 N
Gewicht0,232 kg
€ 3,24 excl. BTW
/ stuk
€ 3,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen