Groefkogellager SKF 61914/W64L, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:61914/W64L
Rubix:03801480
Fabrikant:154750
EAN:07316571751627

Productdetails : SKF 61914 W64L KOGELLAGER EENRIJIG SOLID OIL
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van toepassingen die een goed radiaal draagvermogen en betrouwbare weerstand vereisen in omgevingen met een lage verontreiniging. Het open ontwerp vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden, terwijl constante prestaties worden gegarandeerd. Dit lager biedt een lage wrijving, waardoor hoge toerentallen kunnen worden bereikt. Het is gesmeerd met het Solid Oil-vet voor lage temperaturen en zorgt voor een langdurige smering die geschikt is voor omgevingen waar een optimale koeling essentieel is.
Kenmerken:
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen en is voorzien van een kooi van staalplaat die een uitstekende duurzaamheid biedt onder belasting. Het lager is gevuld met Solid Oil, een olie-verzadigd polymeer dat bijna alle beschikbare ruimte inneemt. Deze vulling zorgt voor een efficiënte werking, zelfs in vochtige omgevingen. Dankzij de microporeuze constructie wordt olie door oppervlaktespanning vastgehouden en langzaam losgelaten wanneer deze in contact komt met de interne oppervlakken. Dit zorgt voor een continue smering op laag niveau, waardoor de algehele prestaties van het lager worden geoptimaliseerd. De standaard speling zorgt voor een soepele werking door de wrijving te verminderen.
Onderhoud:
Dit kogellager heeft periodiek onderhoud nodig om slijtage te voorkomen. Het is gesmeerd met het Solid Oil-vet en is bestand tegen emulsie wanneer het in contact komt met water. Regelmatige controle van parameters zoals temperatuur, geluid en trillingen wordt aanbevolen om een optimale levensduur van het product te garanderen. Dit lager, dat met Solid Oil is gevuld, hoeft niet nagesmeerd te worden, maar moet wel regelmatig gecontroleerd worden op tekenen van slijtage.
Afdichting:
Dit groefkogellager heeft geen afdichtingen, maar het Solid Oil-vet beschermt de onderdelen tegen vuil, stof en water. Hoewel het constant gesmeerd is, is dit lager beter geschikt voor gecontroleerde omgevingen door de afwezigheid van volledige afdichtingen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lager- en smeeroplossingen. Het bedrijf is actief in meer dan 130 landen en biedt hoogwaardige producten voor sectoren als de auto-industrie, luchtvaart en de energiesector. SKF staat bekend om zijn innovaties, kwaliteit en toewijding aan het leveren van oplossingen die de betrouwbaarheid van industriële apparatuur verbeteren.
Voordelen:
• Uitstekend draagvermogen voor radiale belastingen en matig draagvermogen voor axiale belastingen.
• Lage wrijving voor soepele, energiezuinige werking.
• Duurzame smering dankzij het Solid Oil-vet, dat geschikt is voor lage temperaturen.
• Robuuste kooi van staalplaat voor hoge weerstand tegen belastingen en een lange levensduur.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor transportbanden, hefapparatuur en geleiderollen, waar robuustheid en energie-efficiëntie essentieel zijn. Het wordt ook gebruikt in landbouwmachines, katrollen en motorreductoren die een betrouwbaar draagvermogen vereisen. Het product speelt in op de behoeften van transmissiemechanismen in schone industriële omgevingen en is geschikt voor automotive apparatuur voor niet-afgedichte toepassingen en werktuigmachines die dimensionale stabiliteit en constante prestaties vereisen.
Kenmerken:
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen en is voorzien van een kooi van staalplaat die een uitstekende duurzaamheid biedt onder belasting. Het lager is gevuld met Solid Oil, een olie-verzadigd polymeer dat bijna alle beschikbare ruimte inneemt. Deze vulling zorgt voor een efficiënte werking, zelfs in vochtige omgevingen. Dankzij de microporeuze constructie wordt olie door oppervlaktespanning vastgehouden en langzaam losgelaten wanneer deze in contact komt met de interne oppervlakken. Dit zorgt voor een continue smering op laag niveau, waardoor de algehele prestaties van het lager worden geoptimaliseerd. De standaard speling zorgt voor een soepele werking door de wrijving te verminderen.
Onderhoud:
Dit kogellager heeft periodiek onderhoud nodig om slijtage te voorkomen. Het is gesmeerd met het Solid Oil-vet en is bestand tegen emulsie wanneer het in contact komt met water. Regelmatige controle van parameters zoals temperatuur, geluid en trillingen wordt aanbevolen om een optimale levensduur van het product te garanderen. Dit lager, dat met Solid Oil is gevuld, hoeft niet nagesmeerd te worden, maar moet wel regelmatig gecontroleerd worden op tekenen van slijtage.
Afdichting:
Dit groefkogellager heeft geen afdichtingen, maar het Solid Oil-vet beschermt de onderdelen tegen vuil, stof en water. Hoewel het constant gesmeerd is, is dit lager beter geschikt voor gecontroleerde omgevingen door de afwezigheid van volledige afdichtingen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lager- en smeeroplossingen. Het bedrijf is actief in meer dan 130 landen en biedt hoogwaardige producten voor sectoren als de auto-industrie, luchtvaart en de energiesector. SKF staat bekend om zijn innovaties, kwaliteit en toewijding aan het leveren van oplossingen die de betrouwbaarheid van industriële apparatuur verbeteren.
Voordelen:
• Uitstekend draagvermogen voor radiale belastingen en matig draagvermogen voor axiale belastingen.
• Lage wrijving voor soepele, energiezuinige werking.
• Duurzame smering dankzij het Solid Oil-vet, dat geschikt is voor lage temperaturen.
• Robuuste kooi van staalplaat voor hoge weerstand tegen belastingen en een lange levensduur.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor transportbanden, hefapparatuur en geleiderollen, waar robuustheid en energie-efficiëntie essentieel zijn. Het wordt ook gebruikt in landbouwmachines, katrollen en motorreductoren die een betrouwbaar draagvermogen vereisen. Het product speelt in op de behoeften van transmissiemechanismen in schone industriële omgevingen en is geschikt voor automotive apparatuur voor niet-afgedichte toepassingen en werktuigmachines die dimensionale stabiliteit en constante prestaties vereisen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 353 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 619.. |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,78 excl. BTW
/ stuk
€ 314,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen