Groefkogellager akn 6316 M/C3/SQ771, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 39 mm | Binnendiameter: 80 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6316 M/C3/SQ771
Rubix:03434108

Productdetails : AKN 6316 M/C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager messingkooi stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.190,74 excl. BTW
/ stuk
€ 1.440,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
