GEDORE HAAKSORTIMENT 8 - 1500 HS 23 (SE=85ST)
Haaksortiment 85-delig 1500 HS
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1500 HS 23
Rubix:10018770
Fabrikant:5804220
EAN:4010886580424

Productdetails : GEDORE HAAKSORTIMENT 8 - 1500 HS 23 (SE=85ST)
• geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4958 g |
| Type | haaksortiment |
| Aangepaste tariefcode | 83025000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 347,70 excl. BTW
/ set
€ 420,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
