Referenties
Pferd Tools:HMF 5010/1
Rubix:23080842
Fabrikant:14403041
EAN:4007220016435



Documenten
Productdetails : PFERD VIJL HM HMF 5010/1
De bolvormige hardmetalen vijl van Pferd Tools, uitgerust met een radiaal en gewelfd tandverloop, is ontworpen voor bewerkingen die een nette afwerking vereisen op vlakke of gebogen oppervlakken. De specifieke geometrie verbetert de contactkwaliteit met staal.
Kenmerken:
De HMF 5010 is geschikt voor handmatige bewerking van vlakke of convexe oppervlakken dankzij een vertanding op één zijde. De bolle vorm in zowel doorsnede- en lengterichting vergemakkelijkt de geleiding en stabiliseert de materiaalafname. Het gebruikte hardmetaal ondersteunt de bewerking van uiteenlopende staalsoorten, zowel standaard, hooggelegeerd als thermisch behandeld. Dit gereedschap is herslijpbaar, wat de levensduur verlengt en de snijkwaliteit behoudt.
Specificaties:
• Type: HMF 5010/1
• Pferd Tools-referentie: 14403041
• Lengte: 50 mm
• Hoogte: 10 mm
• Breedte: 5 mm
• Vertandingsdichtheid: 10 tanden/cm
• Materiaal: hardmetaal
• Bewerkbare materialen: non-ferrometalen, thermisch behandelde staalsoorten
• Maximale bewerkbare hardheid: 54 HRC (Rockwell)
• Hecht: te gebruiken met hecht HMFH50 (niet inbegrepen)
Kenmerken:
De HMF 5010 is geschikt voor handmatige bewerking van vlakke of convexe oppervlakken dankzij een vertanding op één zijde. De bolle vorm in zowel doorsnede- en lengterichting vergemakkelijkt de geleiding en stabiliseert de materiaalafname. Het gebruikte hardmetaal ondersteunt de bewerking van uiteenlopende staalsoorten, zowel standaard, hooggelegeerd als thermisch behandeld. Dit gereedschap is herslijpbaar, wat de levensduur verlengt en de snijkwaliteit behoudt.
Specificaties:
• Type: HMF 5010/1
• Pferd Tools-referentie: 14403041
• Lengte: 50 mm
• Hoogte: 10 mm
• Breedte: 5 mm
• Vertandingsdichtheid: 10 tanden/cm
• Materiaal: hardmetaal
• Bewerkbare materialen: non-ferrometalen, thermisch behandelde staalsoorten
• Maximale bewerkbare hardheid: 54 HRC (Rockwell)
• Hecht: te gebruiken met hecht HMFH50 (niet inbegrepen)
Sterke punten
• Behoud van prestaties op lange termijn dankzij herslijpbare uitvoering
• Beperking van bewerkingsonregelmatigheden door dubbel gewelfde geometrie
• Verbeterde oppervlaktekwaliteit dankzij radiale bolvormige vertanding
• Geschikt voor geharde en hooggelegeerde staalsoorten
• Beperking van bewerkingsonregelmatigheden door dubbel gewelfde geometrie
• Verbeterde oppervlaktekwaliteit dankzij radiale bolvormige vertanding
• Geschikt voor geharde en hooggelegeerde staalsoorten
Toepassingen
De 5010/1 bolvormige hardmetalen vijl van Pferd Tools wordt toegepast in omgevingen waar lokale correcties of gecontroleerde afwerking vereist zijn, zoals in mechanische werkplaatsen, onderhoudsafdelingen of gereedschapsproductie. Deze vijl is geschikt voor het bewerken van standaard, hooggelegeerde of thermisch behandelde staalsoorten en wordt ingezet bij paswerk, het bijwerken van moeilijk bereikbare zones of de voorbereiding van oppervlakken vóór assemblage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 50 mm |
| Sectie | 50 x 10 x 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,46 excl. BTW
/ stuk
€ 160,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
