SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M22X1,5
HC mannelijke plug met schouder, fijne draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BOUCHHCFIL22-1,5A2
Rubix:A0820520
Fabrikant:0908222 15
EAN:4043377057525

Productdetails : SPARTEX RVS A2 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M22X1,5
SPARTEX RVS A2-50 AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M22X1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 22 |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | hc mannelijke plug met schouder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,29 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 74,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
