Referenties
Elesa+Ganter:CFT.49 SH-5-C9
Rubix:A0798589
Fabrikant:427132-C9
EAN:8055007114955




Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter scharnier, kunststof cft.49 sh-5-c9 |
|---|---|
| Lengte | 49,5 mm |
Documenten
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER, KUNSTSTOF CFT.49 SH-5-C9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elesa+ganter scharnier, kunststof cft.49 sh-5-c9 |
| Lengte | 49,5 mm |
| Diameter | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,48 excl. BTW
/ stuk
€ 5,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen