ELESA+GANTER SCHARNIER CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-2
SCHARNIER KUNSTSTOF CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-2
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-2
Rubix:A0150703
Fabrikant:201410175
EAN:8055007114566


Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter scharnier cfsw.110-6-1no+3nc-f-c-2 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-2
Scharnier met ingebouwde veiligheidsschakelaar, zwart, 8-polige kabel, lengte 2,5 of 5m, axiale uitgang onderaan, 1 NO + 3 NC. Dankzij de behuizing van SUPER-technopolymeer garandeert het CFSW-scharnier de dubbele isolatie van de interne circuits, zodat er geen aardingsaansluiting nodig is. Bovendien beschermt de behuizing de elektrische contacten tegen schokken, weersinvloeden en het per ongeluk binnendringen van gereedschappen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elesa+ganter scharnier cfsw.110-6-1no+3nc-f-c-2 |
| Lengte | 110 mm |
| Diameter | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,78 excl. BTW
/ stuk
€ 182,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen