Referenties
Elesa+Ganter:CFM 60 CH-8
Rubix:09201470
Fabrikant:425712
EAN:4045525462786




Technische samenvatting
| Type | scharnier |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
Documenten
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER CFM.60-CH-8
Scharnieren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 57 g |
| Type | scharnier |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Diameter | 8 mm |
| Breedte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,18 excl. BTW
/ stuk
€ 9,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 31 dagen