ELESA+GANTER SCHARNIER GN 237-NI-50-50-A-GS
SCHARNIER RVS GN 237-NI-50-50-A-GS
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 237-NI-50-50-A-GS
Rubix:09201432
Fabrikant:100420140


Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter scharnier gn 237-ni-50-50-a-gs |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER GN 237-NI-50-50-A-GS
GN 237 scharnieren kenmerken zich door hun compacte en stabiele constructie. De verschillende materiaal- en oppervlaktekeuzes in combinatie met twee montagetypes maken zeer specifieke toepassingen mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elesa+ganter scharnier gn 237-ni-50-50-a-gs |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter | 6,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,41 excl. BTW
/ stuk
€ 28,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden