ELESA+GANTER SCHARNIER CFM-L-B.50-63-SH-6
SCHARNIER KUNSTSTOF CFM.50-63-SH-6
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:CFM.50-63-SH-6
Rubix:A0150709
Fabrikant:201522375
EAN:8055007113613


Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter scharnier cfm-l-b.50-63-sh-6 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER CFM-L-B.50-63-SH-6
CFM-L scharnieren zijn gemaakt van SUPER-technopolymeer op basis van glasvezelversterkte polyamide (PA). De scharnieren zijn zwart van kleur en hebben een matte afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elesa+ganter scharnier cfm-l-b.50-63-sh-6 |
| Lengte | 50 mm |
| Diameter | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,03 excl. BTW
/ stuk
€ 8,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden