ELESA+GANTER SCHARNIER GN 129.3-66-55-A-ST
SCHARNIER STAAL GN 129.3-66-55-A-ST
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 129.3-66-55-A-ST
Rubix:A0153108
Fabrikant:109524845


Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter scharnier gn 129.3-66-55-a-st |
|---|---|
| Lengte | 66 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER GN 129.3-66-55-A-ST
Scharnieren GN 129.3 worden gebruikt voor deuren die aan de buitenkant gelijk liggen met het kozijn. Eenmaal gemonteerd, kunnen ze niet meer worden losgeklapt.
De scharnieren worden bevestigd met cilinderkopschroeven DIN 912. Zo kan een willekeurige wanddikte worden bereikt aan de behuizing of deur met de bestaande schroefdraad of met doorgangsgaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elesa+ganter scharnier gn 129.3-66-55-a-st |
| Lengte | 66 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,94 excl. BTW
/ stuk
€ 41,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen