ELESA+GANTER SCHARNIER CFMY.60 SH-6-D
Deurpaumelle en scharnier Elesa+Ganter
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:CFMY.60 SH-6-D
Rubix:A0856036
Fabrikant:425965
EAN:4045525955578



Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER CFMY.60 SH-6-D
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41 g |
| Type | elesa+ganter scharnier cfmy.60 sh-6-d |
| Lengte | 60 mm |
| Diameter | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,89 excl. BTW
/ stuk
€ 10,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
