ELESA+GANTER SCHARNIER GN 237-ZD-63-50-A-SW
SCHARNIER VERZINKT GN 237-ZD-63-50-A-SW
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 237-ZD-63-50-A-SW
Rubix:09200748
Fabrikant:GN 237-ZD-63-50-A-SW


Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter scharnier gn 237-zd-63-50-a-sw |
|---|---|
| Lengte | 63 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER GN 237-ZD-63-50-A-SW
Scharnieren GN 237 met verlengde scharniervleugels zijn gemaakt in een compact en stevig ontwerp. Ze worden gebruikt wanneer grotere afstanden nodig zijn voor de bevestigingsboringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elesa+ganter scharnier gn 237-zd-63-50-a-sw |
| Lengte | 63 mm |
| Diameter | 6,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,99 excl. BTW
/ stuk
€ 13,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen