Referenties
Elesa+Ganter:422111
Rubix:A0796011
EAN:4045525056633




Technische samenvatting
| Type | scharnier |
|---|---|
| Lengte | 49,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
Documenten
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER, KUNSTSTOF CFA.49 B-M5
Scharnieren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Type | scharnier |
| Lengte | 49,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Diameter | 4 mm |
| Breedte | 48 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,05 excl. BTW
/ stuk
€ 10,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Type
scharnier