ELESA+GANTER SCHARNIER GN 238-60-60-BJ-SW
VERSTELBAAR SCHARNIER VERZINKT GN 238-60-60-BJ-SW
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 238-60-60-BJ-SW
Rubix:09200749
Fabrikant:100425570

Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER GN 238-60-60-BJ-SW
De verstelbare scharnieren GN 238 maken een technisch en optisch perfecte positionering en uitlijning van een deur in het kozijn mogelijk.
De stalen stelschijf heeft aan de onderzijde een snijring die bij het aandraaien van de verzonken schroef in de radiale vinnen van de gegoten zinken vleugels snijdt, waardoor vrijwel een vormvergrendeling ontstaat die het verstellen van het scharnier na montage verhindert.
De afdekkingen verbergen de bevestigingselementen en geven het scharnier een aantrekkelijk optisch uiterlijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elesa+ganter scharnier gn 238-60-60-bj-sw |
| Diameter | 6,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,18 excl. BTW
/ stuk
€ 31,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 31 dagen
