Referenties
Elesa+Ganter:CFA.97 B-M10
Rubix:A0795996
Fabrikant:422311
EAN:4045525056817




Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter scharnier, kunststof cfa.97 b-m10 |
|---|---|
| Lengte | 97 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER, KUNSTSTOF CFA.97 B-M10
Scharnieren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 306 g |
| Type | elesa+ganter scharnier, kunststof cfa.97 b-m10 |
| Lengte | 97 mm |
| Diameter | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,41 excl. BTW
/ stuk
€ 29,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Type
elesa+ganter scharnier, kunststof cfa.97 b-m10