Referenties
3M:7100032506
Rubix:23205484
Fabrikant:7100032506
EAN:0051144826599




Technische samenvatting
| Type | 3m hookit steunsch 500a 125 mm x 5/16-24 |
|---|---|
| Lengte | 14,3 mm |
Productdetails : 3M HOOKIT STEUNSCH 500A 125 MM X 5/16-24
The 3M™ Hookit™ backing pad was designed to securely hold a 3M™ Hookit™ sanding or finishing disc, as well as our Finesse-it™ sponge, on a wide range of hand-held sanding tools. It features a 45° edge to sand the sanded area with feather-light action or to blend more easily.
3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A is ideaal geschikt voor lage tot medium druk bewerking op vlakke oppervlakken en kanten zoals in verfvoorbereiding en RVS toepassingen waar de finale finish belangrijk is.
Sterke punten
• With 'J' hooks for secure holding of a 3M™ Hookit™ disc or a 3M™ Finesse-it™ sponge
• For use with an orbital sander, rotary sander or angle grinder
• The 3M™ Hookit™ system offers easy removal and re-use
Toepassingen
Finishing - surface preparation - cleaning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 136 g |
| Type | 3m hookit steunsch 500a 125 mm x 5/16-24 |
| Lengte | 14,3 mm |
| Diameter | 127 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 337,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen