Referenties
Elesa+Ganter:CFA.49 p-M5x14
Rubix:A0796010
Fabrikant:422121
EAN:4045525056664




Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter scharnier, kunststof cfa.49 p-m5x14 |
|---|---|
| Lengte | 49 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER, KUNSTSTOF CFA.49 P-M5X14
Scharnieren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Type | elesa+ganter scharnier, kunststof cfa.49 p-m5x14 |
| Lengte | 49 mm |
| Diameter | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,80 excl. BTW
/ stuk
€ 10,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Type
elesa+ganter scharnier, kunststof cfa.49 p-m5x14