Referenties
Elesa+Ganter:CFL.102 CH-8
Rubix:A0151135
Fabrikant:201400538
EAN:8055007113194

Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER CFL.102 CH-8
CFL scharnieren zijn gemaakt van technopolymeer op basis van zeer elastisch polyamide (PA). De scharnieren zijn zwart van kleur en hebben een matte afwerking. De rotatiepin is van roestvast staal (AISI 303).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | elesa+ganter scharnier cfl.102 ch-8 |
| Lengte | 102 mm |
| Diameter | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,33 excl. BTW
/ stuk
€ 12,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen