ELESA+GANTER SCHARNIER GN 235-ZD-50-45-B-SR
SCHARNIER VERZINKT GN 235-ZD-50-45-B-SR
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 235-ZD-50-45-B-SR
Rubix:A0153082
Fabrikant:470001288
EAN:4045525593879


Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter scharnier gn 235-zd-50-45-b-sr |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER GN 235-ZD-50-45-B-SR
Scharnieren GN 235 zijn in hoogte of breedte verstelbaar langs de sleuven, afhankelijk van het ontwerp, en worden bevestigd met zeskant-, ovale of cilinderschroeven met een lage kop.
Dankzij voldoende beschikbare ruimte (inbouwruimte) voor schroefkoppen en ringen kunnen de scharnieren zonder botsing 180° worden geopend.
Het scharnierboorpatroon komt overeen met dat van de GN 237 scharnierfamilie, waardoor de scharnieren uitwisselbaar zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elesa+ganter scharnier gn 235-zd-50-45-b-sr |
| Lengte | 50 mm |
| Diameter | 5,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,87 excl. BTW
/ stuk
€ 21,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen