ELESA+GANTER PAUMELLE GN 2292-86-82-I-C-EL
SCHARNIER ALUMINIUM GN 2292-86-82-I-C-EL
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 2292-86-82-I-C-EL
Rubix:A0055614
Fabrikant:470021177
EAN:4045525534223

Productdetails : ELESA+GANTER PAUMELLE GN 2292-86-82-I-C-EL
GN 2292 Scharnieren zijn gemaakt van getrokken geprofileerd aluminium en worden bijvoorbeeld toegepast op deuren en afdekkingen. Door de geleidestap kunnen ze snel en eenvoudig worden gemonteerd op alle in de handel verkrijgbare profielsystemen met een nominale maat van 40 mm en groefbreedte "n".
Gezien de externe scharniervleugel, maken type A-scharnieren montage met een zeer kleine deuropening mogelijk. Het type I wordt in de deuropening bevestigd. De montageschroeven zijn daarom onbereikbaar en dus beschermd tegen vandalisme wanneer de deur gesloten is.
De scharnieren worden los geleverd en dienen gemonteerd te worden volgens de bijgeleverde instructies. Door de modulaire opbouw en verkrijgbare accessoires is elke scharniercombinatie te realiseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elesa+ganter paumelle gn 2292-86-82-i-c-el |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,11 excl. BTW
/ stuk
€ 30,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
