Referenties
Elesa+Ganter:425732
Rubix:A0607681
EAN:8055007113576




Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter scharnier cfm.60-p-m8x14.5-ch-8 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER CFM.60-P-M8X14.5-CH-8
Scharnieren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 79 g |
| Type | elesa+ganter scharnier cfm.60-p-m8x14.5-ch-8 |
| Lengte | 60 mm |
| Diameter | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,15 excl. BTW
/ stuk
€ 12,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen