Referenties
Elesa+Ganter:CFA.49 B-M6
Rubix:A0042206
Fabrikant:422113
EAN:8055007110087




Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter scharnier cfa.49 b-m6 |
|---|---|
| Lengte | 49,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER CFA.49 B-M6
Scharnieren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38 g |
| Type | elesa+ganter scharnier cfa.49 b-m6 |
| Lengte | 49,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Diameter | 6 mm |
| Breedte | 48 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,05 excl. BTW
/ stuk
€ 10,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Type
elesa+ganter scharnier cfa.49 b-m6