Referenties
Elesa+Ganter:CFG.30/40 SH-6
Rubix:A0796139
Fabrikant:423912
EAN:4045525061088



Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER CFG.30/40 SH-6
Scharnieren voor profielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Type | elesa+ganter scharnier cfg.30/40 sh-6 |
| Lengte | 30 mm |
| Diameter | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,82 excl. BTW
/ stuk
€ 10,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Type
elesa+ganter scharnier cfg.30/40 sh-6
