Referenties
Elesa+Ganter:CFG.30/30 SH-6
Rubix:0899004516
Fabrikant:423911
EAN:8055007112364




Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter scharnier cfg.30/30 sh-6 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER CFG.30/30 SH-6
Scharnieren voor profielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Type | elesa+ganter scharnier cfg.30/30 sh-6 |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Diameter | 6 mm |
| Breedte | 54 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,45 excl. BTW
/ stuk
€ 10,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Type
elesa+ganter scharnier cfg.30/30 sh-6