ELESA+GANTER SCHARNIER GN 237.3-NI-60-60-A-SW
SCHARNIER RVS GN 237.3-NI-60-60-A-SW
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 237.3-NI-60-60-A-SW
Rubix:A0153103
Fabrikant:470011709
EAN:4045525538436


Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter scharnier gn 237.3-ni-60-60-a-sw |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER GN 237.3-NI-60-60-A-SW
De GN 237.3 RVS scharnieren zijn bedoeld voor het zware werk. De scharnierpennen zijn integraal, zodat de scharnieren kunnen worden gebruikt in omgevingen met sterke trillingen en schokken. Dankzij de geselecteerde materialen kunnen de scharnieren in agressieve omgevingen worden gebruikt. De slijtage wordt geminimaliseerd door de effectieve wrijvingskoppeling van de scharniercomponenten en smering. Het scharnier van type B heeft centreerhulpstukken die lateraal slippen onder hoge belastingen voorkomen en de montageschroeven beschermen tegen ontoelaatbare dwarskrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elesa+ganter scharnier gn 237.3-ni-60-60-a-sw |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,20 excl. BTW
/ stuk
€ 63,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen