ELESA+GANTER SCHARNIER GN 237-ZD-60-60-A-SR
SCHARNIER VERZINKT GN 237-ZD-60-60-A-SR
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 237-ZD-60-60-A-SR
Rubix:A0153079
Fabrikant:100420124


Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter scharnier gn 237-zd-60-60-a-sr |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER GN 237-ZD-60-60-A-SR
GN 237 scharnieren kenmerken zich door hun compacte en stabiele constructie. De verschillende materiaal- en oppervlaktekeuzes in combinatie met twee montagetypes maken zeer specifieke toepassingen mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elesa+ganter scharnier gn 237-zd-60-60-a-sr |
| Lengte | 60 mm |
| Diameter | 8,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,90 excl. BTW
/ stuk
€ 16,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen