Referenties
Elesa+Ganter:CFA.65 B-M6
Rubix:A0796004
Fabrikant:422211
EAN:4045525056725




Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter scharnier, kunststof cfa.65 b-m6 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER, KUNSTSTOF CFA.65 B-M6
Scharnieren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 85 g |
| Type | elesa+ganter scharnier, kunststof cfa.65 b-m6 |
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Diameter | 6 mm |
| Breedte | 64 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,70 excl. BTW
/ stuk
€ 15,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Type
elesa+ganter scharnier, kunststof cfa.65 b-m6