ELESA+GANTER SCHARNIER CFMY.50 SH-6-D
Deurpaumelle en scharnier Elesa+Ganter
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:425971
Rubix:A0685890



Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER CFMY.50 SH-6-D
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Type | elesa+ganter scharnier cfmy.50 sh-6-d |
| Lengte | 50 mm |
| Diameter | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,05 excl. BTW
/ stuk
€ 7,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
