Referenties
Elesa+Ganter:CFG.40/45 SH-6
Rubix:A0796123
Fabrikant:423922
EAN:8055007112517



Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER CFG.40/45 SH-6
Scharnieren voor profielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 37 g |
| Type | elesa+ganter scharnier cfg.40/45 sh-6 |
| Lengte | 40 mm |
| Diameter | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,58 excl. BTW
/ stuk
€ 11,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Type
elesa+ganter scharnier cfg.40/45 sh-6
