ELESA+GANTER VEERSCHARNIER GN 437.3-ZD-60-60-R2-SW
SCHARNIER VERZINKT GN 437.3-ZD-60-60-R2-SW
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 437.3-ZD-60-60-R2-SW
Rubix:A0154923
Fabrikant:470024683
EAN:4045525534735


Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter veerscharnier gn 437.3-zd-60-60-r2-sw |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER VEERSCHARNIER GN 437.3-ZD-60-60-R2-SW
GN 437.3 Scharnieren met veerbelaste terugloop maken het automatisch openen en sluiten van deuren door middel van de torsieveer mogelijk.
Het retourkoppel varieert met de openingshoek van het scharnier. Duurtests hebben aangetoond dat het koppel zelfs na 100.000 openings-/sluitcycli niet verandert.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elesa+ganter veerscharnier gn 437.3-zd-60-60-r2-sw |
| Lengte | 60 mm |
| Diameter | 8,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,27 excl. BTW
/ stuk
€ 33,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen