Referenties
Elesa+Ganter:CFA.40 CH-4
Rubix:A0796014
Fabrikant:422412
EAN:4045525056619




Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter scharnier, kunststof cfa.40 ch-4 |
|---|---|
| Lengte | 39,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER, KUNSTSTOF CFA.40 CH-4
Scharnieren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Type | elesa+ganter scharnier, kunststof cfa.40 ch-4 |
| Lengte | 39,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Diameter | 4 mm |
| Breedte | 38,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,95 excl. BTW
/ stuk
€ 4,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Type
elesa+ganter scharnier, kunststof cfa.40 ch-4