ELESA+GANTER SCHARNIER GN 127-A4-76-60-H-GS
SCHARNIER RVS A4 GN 127-A4-76-60-H-GS
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 127-A4-76-60-H-GS
Rubix:A0061892
Fabrikant:470044181
EAN:4045525671744

Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER GN 127-A4-76-60-H-GS
Met scharnieren GN 127 kunnen deuren en deksels nauwkeurig en fijn afgesteld worden geplaatst door de stelbussen te verplaatsen. Op deze manier kunnen deuropeningen opnieuw worden afgesteld en kunnen fabricagetoleranties worden gecompenseerd. De pijlpunten markeren het midden van het instelbare bereik w.
De RVS varianten zijn over het algemeen ook geschikt voor toepassingen onder bijzonder agressieve omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elesa+ganter scharnier gn 127-a4-76-60-h-gs |
| Diameter | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,91 excl. BTW
/ stuk
€ 89,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
