ELESA+GANTER DRAADBUS LASBAAR GN 136-NI-50-75-B
SCHARNIER RVS GN 136-NI-50-75-B
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 136-NI-50-75-B
Rubix:A0153167
Fabrikant:109540920
EAN:4045525065444


Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter draadbus lasbaar gn 136-ni-50-75-b |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ELESA+GANTER DRAADBUS LASBAAR GN 136-NI-50-75-B
Plaatstaal scharnieren GN 136 zijn goedkope ontwerpen voor toepassingen met een lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elesa+ganter draadbus lasbaar gn 136-ni-50-75-b |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter | 5,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,08 excl. BTW
/ stuk
€ 13,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen