TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4195 66MTR X 50MM TRANSPARANT

Hoogwaardige dozensluittape

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:4195 66M 50MM CLEAR
Rubix:32080741
Fabrikant:04195-00000-04
EAN:4042448429797
TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4195 66MTR X 50MM TRANSPARANT

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte66 m
Kleurbruin
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4195 66MTR X 50MM TRANSPARANT


tesa® 4195 PV4 is ontwikkeld voor het veilig sluiten van kartonnen dozen met gemiddeld gewicht. Deze tape combineert een PP-film met een speciale kleefmassa op waterbasis van acryl, met hoge kleefkracht. Dit product is compatibel met gangbare dispensers en machines, waardoor hij eenvoudig past in logistieke en industriële omgevingen.

Kenmerken:
tesa® 4195 PV4 bestaat uit een drager van polypropyleenfilm en een speciale watergedragen acryllijm. Deze opbouw zorgt voor een onmiddellijke hechting en draagt bij aan het stevig sluiten van kartonkleppen, ook bij zwaar gevulde dozen.
De tape biedt een stille afrol, wat het gebruikscomfort verhoogt in orderpick- en verpakkingszones. De weerstand tegen veroudering en verhoogde temperaturen maakt langdurige opslag mogelijk. De lijm kan worden toegepast met handdispensers en op gangbare automatische machines.
De formulering is gebaseerd op minerale aardoliederivaten en is chloorvrij. Thermische verwerking van afval is daardoor compatibel met industriële praktijken. Bovendien wordt het recyclageproces van kartonafval niet verstoord.

Specificaties:
• Totale dikte: 60 µm
• Drager: PP-film
• Type lijm: acryl
• Rek bij breuk: 140%
• Treksterkte: 55 N/cm
• Kleefkracht op staal: 3 N/cm
• Handmatige toepassing: ja
• Automatische toepassing: ja
• Beschikbare kleuren: havana en transparant
tesa® 4195 High-performance Carton Sealing Tape (Havana, Transparent) / High Tack / Manual and Automatic Application / Low Noise Unwinding / Excellent Adhesion / Environmentally Friendly

Sterke punten

• Veilige sluiting van kartonnen dozen vanaf het moment van applicatie
• Compatibel met handdispensers en gangbare automatische machines
• Verbeterd akoestisch comfort dankzij stille afrol bij repetitieve werkzaamheden
• Bestand tegen veroudering en hogere opslagtemperaturen
• Vereenvoudigd afvalbeheer dankzij chloorvrije formulering

Toepassingen

tesa® 4195 PV4 is geschikt voor het handmatig en automatisch sluiten van kartonnen dozen met gemiddeld gewicht in logistieke en industriële omgevingen. Deze tape wordt gebruikt bij orderpicking, verzending en opslag, waar een betrouwbare sluiting essentieel is voor de veiligheid van de goederen.
Hij kan zowel op handmatige werkposten als op automatische lijnen worden toegepast en is geschikt voor tijdelijke of langdurige opslag, dankzij de stabiliteit tegen veroudering en temperatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid36
Breedte50 mm
Lengte66 m
Kleurbruin
Materiaalacryl
Dikte0,06 mm
€ 161,28 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 195,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen